Kábel, vezeték - LiYY 4x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT43857 - LiYY 4 x 0,14mm2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43857
Gyártói cikkszám
LiYY 4 x 0,14mm2
Gyártói típuskód
LiYY 4x0.14
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs porcelán 4 mm2 3tagú