Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 16,- vörös MCU PA00725 - 300014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Érszigetelés - PVC
Érszín - piros
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00725
Gyártói cikkszám
300014
Gyártói típuskód
H07V-U 1x 16,- vörös
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
piros
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; %Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 16,- vörös