Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NHXMH-J 12x1,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT50580 - NHXMH-J 300/500V 12x 1,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXMH-J 12x1,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT50580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50580

Gyártói cikkszám

NHXMH-J 300/500V 12x 1,5

Gyártói típuskód

NHXMH-J 12x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

12

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

poliolefin

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábel páncélozása/páncél:

nélkül

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Érintőkapcsoló Csillár System 55 Antracit