Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x2,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT00380 - 3135099

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x2,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT00380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00380

Gyártói cikkszám

3135099

Gyártói típuskód

NHXMH-J 3x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

poliolefin

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábel páncélozása/páncél:

nélkül

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-J 3x 2,5 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V