Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x4 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT58120 - Z_893
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - poliolefin
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58120
Gyártói cikkszám
Z_893
Gyártói típuskód
NHXMH-J 3x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
poliolefin
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Nem
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábel páncélozása/páncél:
nélkül
Külső átmérő kb.:
11 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V