Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x4 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT55191 - 01903020

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x4 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT55191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55191

Gyártói cikkszám

01903020

Gyártói típuskód

NHXMH-J 5x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

poliolefin

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábel páncélozása/páncél:

nélkül

Külső átmérő kb.:

14 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Kábelsapka 1ST8-hoz 1 szett