Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x50 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló GT16465 - 444131

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x50 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló GT16465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16465

Gyártói cikkszám

444131

Gyártói típuskód

NSSHöu-J 4x50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

sárga

Kábelgeometria:

körszelvény

Köpenyanyag specifikálása:

polikloroprén

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Dugaljkombi fix 16A5P400V+ 16A2P+F230V IP44