Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x6 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló G70707 - 444127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)
Köpenyanyag specifikálása - polikloroprén
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70707
Gyártói cikkszám
444127
Gyártói típuskód
NSSHöu-J 4x6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
polikloroprén
Köpeny színe:
sárga
Kábelgeometria:
körszelvény
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V