Kábel, vezeték - NSSHöu-J 5x10 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló G71687 - 444140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71687
Gyártói cikkszám
444140
Gyártói típuskód
NSSHöu-J 5x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (EPR)
Köpeny színe:
sárga
Kábelgeometria:
körszelvény
Köpenyanyag specifikálása:
polikloroprén
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V