Kábel, vezeték - NYY-O 12x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) GT13429
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Vezetékforma - körszelvény
Erek száma - 12
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13429
Gyártói cikkszám
400141
Gyártói típuskód
NYY-O 12x1.5
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Vezetékforma:
körszelvény
Erek száma:
12
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 12x 1,5 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 12x 1,5mm2 RE