Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Réz sodrat 25 mm2 szilikon szigetelésű 3234x0,10 GT50655 - 15024

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   25 mm2 szilikon szigetelésű 3234x0,10 GT50655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Külső átmérő kb. - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50655

Gyártói cikkszám

15024

Gyártói típuskód

Kupferseile 3234x0,10

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Vezetékforma:

körszelvény

Külső átmérő kb.:

12 mm

Kábelek és vezetékek ; DRUSEIDT Gmbh ; Réz sodrat 25 mm2 szilikon szigetelésű 3234x0,10