Kábel, vezeték - Riasztókábel 4x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) GT31671 - RIA4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 350 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31671
Gyártói cikkszám
RIA4
Gyártói típuskód
Riasztó 4x0.22 LiY(St)Y
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.22 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
350 V
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V