Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Riasztókábel 6x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) GT31672 - RIA6

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Riasztókábel 6x0,22 LiY(St)Y árnyékolt (alumínium fólia) GT31672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2

  • Erek száma - 6

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 350 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31672

Gyártói cikkszám

RIA6

Gyártói típuskód

Riasztó 6x0.22 LiY(St)Y

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.22 mm2

Erek száma:

6

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

350 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; Riasztó 6 x 0,22 Riasztókábel