Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIA 1x0,75 barna 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig G47962 - 383500

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIA 1x0,75 barna 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig G47962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Érszín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47962

Gyártói cikkszám

383500

Gyártói típuskód

SIA 1x0,75 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Érszín:

barna

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 15W fénycsőhöz