Kábel, vezeték - SIA 1x0,75 fehér 46405 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig G22071 - 46405
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Érszín - fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -25-180 °C
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22071
Gyártói cikkszám
46405
Gyártói típuskód
SIA 1x0,75 fehér 46405
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Érszín:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-180 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIA 1x 0,75 fehér Szilikonvezeték tömör 300/500V