Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIA 1x1,5 fekete 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig GT18467 - 383533

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIA 1x1,5 fekete 300/500V Szilikonvezeték, tömör, hőálló 180°C-ig GT18467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Érszín - fehér

  • Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -25-180 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18467

Gyártói cikkszám

383533

Gyártói típuskód

SIA 1x1,5 fekete

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Érszín:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 5x1,5 450/750V PUR Gumikábel