Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x0,5 barna 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G53387 - 383510

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x0,5 barna 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G53387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpeny színe - barna

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53387

Gyártói cikkszám

383510

Gyártói típuskód

SIF 1x0.5 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

barna

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U:

500 V

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Vezetékcsupaszoló Kábel-ólomvágó kés fanyelü