Kábel, vezeték - SIF 1x0,75 z/s 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT14652 - 383511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14652
Gyártói cikkszám
383511
Gyártói típuskód
SIF 1x0.75 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Névleges feszültség U:
500 V
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Védőcső hajlékony toldó szürke 20mm Symalen