Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x1,5 z/s 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT05653 - 383513

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x1,5 z/s 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT05653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05653

Gyártói cikkszám

383513

Gyártói típuskód

SIF 1x1.5 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 1,5 z/s Szilikonvezeték sodrott 300/500V