Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x1 fekete 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G41404 - 01202015

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x1 fekete 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig G41404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41404

Gyártói cikkszám

01202015

Gyártói típuskód

SIF 1x1 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

gumi

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezető felület:

ónozott

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

2.8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

16.8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

8.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-60-180 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-60-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Vezetékforma:

körszelvény

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 1 fekete Szilikonvezeték sodrot 300/500V