Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x1 piros 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT10823 - 383512

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x1 piros 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT10823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpeny színe - piros

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10823

Gyártói cikkszám

383512

Gyártói típuskód

SIF 1x1 piros

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

piros

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm