Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIF 1x2,5 z/s 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig Z00102 - 383514

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIF 1x2,5 z/s 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig Z00102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

Z00102

Gyártói cikkszám

383514

Gyártói típuskód

SIF 1x2.5 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIF 1x 2,5 z/s Szilikonvezeték sodrott 300/500V