Kábel, vezeték - SIHF-J 3x1 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig 001233 - 383551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001233
Gyártói cikkszám
383551
Gyártói típuskód
SIHF-J 3x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Névleges feszültség U:
500 V
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali Matic timer inox