Kábel, vezeték - SIHF-J 3x4 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G43543 - 383554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 3
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43543
Gyártói cikkszám
383554
Gyártói típuskód
SIHF-J 3x4 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
3
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 3x 4 Szilikonkábel dobon 300/500V