Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 4x0,75 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT02601 - 383555

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 4x0,75 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT02601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02601

Gyártói cikkszám

383555

Gyártói típuskód

SIHF-J 4x0.75 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

4

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 4x 0,75 Szilikonkábel dobon 300/500V