Kábel, vezeték - SIHF-J 4x1,5 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig SN023764 - 383557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023764
Gyártói cikkszám
383557
Gyártói típuskód
SIHF-J 4x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi (szilikon)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x32mm tetővel 2m fehér