Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 4x1,5 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT02600 - 383557

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 4x1,5 [dob] 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT02600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02600

Gyártói cikkszám

383557

Gyártói típuskód

SIHF-J 4x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24P ház