Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 4x25 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT03930 - 383565

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 4x25 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig GT03930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 4

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (szilikon)

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -40-180 °C

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03930

Gyártói cikkszám

383565

Gyártói típuskód

SIHF-J 4x25

Erek száma:

4

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-180 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 4x25 Szilikonkábel 300/500V