Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SIHF-J 5x6 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G68507 - 383575

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SIHF-J 5x6 300/500V Szilikonkábel, téglavörös, hőálló 180°C-ig G68507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

  • Köpeny színe - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68507

Gyártói cikkszám

383575

Gyártói típuskód

SIHF-J 5x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

barna

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-60-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó függesztőkonzol 250mm