Kábel, vezeték - SIHFP 4x1,5 barna 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT03094 - 383595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03094
Gyártói cikkszám
383595
Gyártói típuskód
SIHFP 4x1,5 barna
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHFP 4x1,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5mm2 acélhálós