Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SILFLEX 4x1,5 szürke 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT11558 - 100431

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SILFLEX 4x1,5 szürke 300/500V Szilikonkábel, acélhálós védelemmel GT11558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11558

Gyártói cikkszám

100431

Gyártói típuskód

SILFLEX 4x1,5 szürke

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SILFLEX 4x 1,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5mm2 árnyékolt