Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - YSLCY-J 50x 1,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 50 x 1,5mm2 dob G47512 - 315106

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-J 50x 1,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 50 x  1,5mm2 dob G47512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 50

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny anyaga - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47512

Gyártói cikkszám

315106

Gyártói típuskód

YSLCY-J 50x 1,5 d

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

50

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 50x 1,5 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 50 x 1,5mm2 dob