Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 25x0,75 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 315017 - 315017

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 25x0,75 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 315017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 25

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

315017

Gyártói cikkszám

315017

Gyártói típuskód

YSLCY-Jz 25x0.75 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

25

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 14x 1 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V