Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 25x1,5 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G44931 - 315037
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 25
Érszigetelés - PVC
Köpeny anyaga - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44931
Gyártói cikkszám
315037
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 25x1.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
25
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-Jz 25x 1,5 dobon Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V