Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 34x1,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G32044 - 315104

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 34x1,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G32044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 34

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32044

Gyártói cikkszám

315104

Gyártói típuskód

YSLCY-Jz 34x1.5 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

34

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 18x 9mm tetővel normál kivitel