Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 3x1 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G35755 - 315020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G35755
Gyártói cikkszám
315020
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 3x1 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; betondoboz 60mm-es, 3 részes sárga-zöld