Kábel, vezeték - YSLCY-Jz 5x0,5 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G41630 - 315008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41630
Gyártói cikkszám
315008
Gyártói típuskód
YSLCY-Jz 5x0.5 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztószekr érintésvédelmi építőelem 287x300