Kábel, vezeték - YSLCY-Oz 2x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek G67164 - 315107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67164
Gyártói cikkszám
315107
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz 2x2.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 100A 300mA