Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLCY-Oz 5x0,75 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT13427 - 315113

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Oz 5x0,75 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT13427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13427

Gyártói cikkszám

315113

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz 5x0.75 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla beép 125A 400V 3P+N