Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLCY-Oz EB 12x0,75 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT07899 - 14034

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLCY-Oz EB 12x0,75 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT07899

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07899

Gyártói cikkszám

14034

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 12x0.75 kék 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 6 kék orsón Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6mm2 kék/orsón