Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 12x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383645 - 381205

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 12x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.34

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383645

Gyártói cikkszám

381205

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 12x0.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 5x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 0,75 mm2