Kábel, vezeték - YSLY-Jz 12x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383649 - 381209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Erek száma:
12Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383649
Gyártói cikkszám
381209
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 12x2.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V