Kábel, vezeték - YSLY-Jz 14x1 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381212 - 20212480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 14
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381212
Gyártói cikkszám
20212480
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 14x1 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
14
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V