Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 16x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383654 - 383654

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 16x2,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 16

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383654

Gyártói cikkszám

383654

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 16x2.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

16

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x 50/ 50 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 3x 50/ 50mm2