Kábel, vezeték - YSLY-Jz 18x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383666 - 381226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Erek száma:
18Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 18
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383666
Gyártói cikkszám
381226
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 18x0.75 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V