Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 21x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383675 - 381240

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 21x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 21

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny anyaga - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383675

Gyártói cikkszám

381240

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 21x0.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

21

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 21x 0,5 dobon Vezérlőkábel 300/500V