Kábel, vezeték - YSLY-Jz 4x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381170 - 381170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
4Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381170
Gyártói cikkszám
381170
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 4x0.5 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V