Kábel, vezeték - YSLY-Oz 7x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek 381505 - 381494
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 7
Érszigetelés - PVC
Köpeny anyaga - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381505
Gyártói cikkszám
381494
Gyártói típuskód
YSLY-Oz 7x0.5 [dob] 300/500V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
7
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 7x 0,5 d Vezérlőkábel 300/500V 7 x 0,5mm2 OZ orsón