Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 24W-CW SN143707 - 26067

MásolásMásolás
KANLUX - Fénycső T8 LED GLASSv3 24W-CW SN143707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1510 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - lineáris

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143707

Gyártói cikkszám

26067

Gyártói típuskód

T8 LED GLASSv3 24W-CW

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1510 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lineáris

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

140 lm/W

Átmérő:

28 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fénycső T8 LED GLASSv3 24W-CW