Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó LED-es 6,5W/230V GU10foglalat 4000K 530lm SN150303 - 34970

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 6,5W/230V GU10foglalat 4000K 530lm SN150303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339349705

Sonepar cikkszám

SN150303

Gyártói cikkszám

34970

Gyártói típuskód

TOMIv2 6,5W GU10-NW

Izzó LED-es 6,5W/230V GU10foglalat 4000K 530lm